Disco de fibra 115 mm P 60, CER

Número de artículo: 626152000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626152000
EAN / GTIN 4007430217905
Número del fabricante 626152000

Descripción

Descripción:

  • Grano cerámico autoafilante para una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia
  • Resultados excelentes en la rectificación de superficies de aceros y aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
  • Duración extremadamente alta; rectificado refrigerado
  • Los discos de fibra cerámicos logran su mejor rendimiento en amoladoras angulares potentes con presión de apriete aumentada.
  • ¡Discos de fibra para sujetar en plato de apoyo! Para sujetar los discos abrasivos de fibra cerámicos, se recomiendan los platos de apoyo con ranuras de refrigeración (p.ej. Ø 125 mm, 623291000)
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 60
  • máx. número de revoluciones: 13300 /min

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra