Clavija de bloqueo d 2,5 mm

Número de artículo: 6261040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pasador de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6261040
EAN / GTIN 4010886626108
Número del fabricante 6261040
Número L L60160 6209

Descripción

Descripción:

Pasador de seguridad d 2,5 mm para 6-12 mm

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 2,5
  • Longitud total [mm]: 14 mm
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra