Destornillador acodado de 6 caras, con espiga 17 mm

Número de artículo: 626070 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 17 mm
Longitud de los lados 60×160 mm
⌀ espiga 10 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras con espiga
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626070 17
EAN / GTIN 4045197235862
Número del fabricante 626070 17

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal acodado; enteramente templada (tenaz); con espigas de centrado en los dos extremos, apto para tornillos según DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Similar a DIN 6911.

Material:

Acero al cromovanadio, superficie cromada.