Destornillador acodado de 6 caras, brazo corto, con cabeza esférica cromado 5 mm

Número de artículo: 626068 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 95×16 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado sobre níquel
Ángulo de 100 grados
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626068 5
EAN / GTIN 7610733266159
Número del fabricante 2212.5

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra