Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 6

Número de artículo: 626066 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
457 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 6
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626066 6
EAN / GTIN 7610733261338
Número del fabricante 212.H-5 RB

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarla rápidamente gracias a la codificación de color “Rainbow”.

Volumen de suministro:

1 llave acodada n.° 626064: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Almacenamiento en: Soporte de plástico