Llave acodada de 6 caras, corta con cabeza esférica, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 9/64pul

Número de artículo: 626048 9/64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 9/64 pul
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 107×25 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie fosfatado
Cabeza esférica en el brazo largo
Brazo corto
Modelo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626048 9/64
EAN / GTIN 4062406319526
Número del fabricante 626048 9/64

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie fosfatada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave acodada de 6 caras, corta con cabeza esférica, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 9/64pul

Llave acodada de 6 caras, corta con cabeza esférica, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 9/64pul

a petición
En stock
53 piezas en stock
1,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
225 piezas en stock
0,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock
1,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Hexágono 9/64 pul 9/64 pul 9/64 pul
Longitud de los lados 107×25 mm 72 × 26 mm 140×26 mm
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra