Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo 5 mm

Número de artículo: 626034 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
799 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 95×30 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626034 5
EAN / GTIN 7610733200801
Número del fabricante 210.5 OR

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color “Rainbow”.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra