Destornillador para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 25IP

Número de artículo: 625960 25IP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 367 TORX PLUS®
Perfil Torx Plus® 25IP
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 205 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625960 25IP
EAN / GTIN 4013288040169
Número del fabricante 05028037001
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas incorporada.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, puntas en negro.