Destornillador para Torx Plus®, con mango de bandera de dos componentes 7IP

Número de artículo: 625922 7IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.660 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx Plus® 7IP
    Longitud de cuchilla cortante 40 mm
    Longitud total 83 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
    Material Acero al cromo-vanadio
    Material mango Haptoprene
    Versión de mango redondo
    Superficie niquelado y cromado
    Punta negro
    Cabeza esférica no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625922 7IP
    EAN / GTIN 4062406227500
    Número del fabricante 625922 7IP

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de bandera (hoja simple) con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie niquelada y cromada, puntas negras.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra