Destornillador para Torx Plus®, con mango transversal, Perfil Torx Plus®: 25IP

Número de artículo: 625911 25IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 25IP
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Longitud total 117 mm
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625911 25IP
EAN / GTIN 7610733287628
Número del fabricante 1408.25-80

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.