Destornillador para Torx® para electricistas, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM, completamente aislada TX25

Número de artículo: 625792 TX25
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.356 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Longitud total 230 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625792 TX25
EAN / GTIN 4067263116363
Número del fabricante 625792 TX25

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión
Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme. Varilla de acero al cromo vanadio.
Con varilla SLIM = diámetro reducido de la varilla/del aislamiento para los elementos bajos del tornillo y del resorte (Ø aislamiento = Ø varilla).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra