Destornillador para electrónica para Torx® TX4

Número de artículo: 625775 TX4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX4
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 133 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Material cuchilla Aleación especial PB Swiss Tools
Caperuza giratoria
Perforación en perfil Torx® no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625775 TX4
EAN / GTIN 7610733268511
Número del fabricante 8124.4-40

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y resistencia especial. Superficie cromada, punta en negro
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
A partir de TX6 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.