Destornillador para electrónica para Torx® Kraftform Micro, ESD TX5

Número de artículo: 625772 TX5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 1567 TORX® ESD Micro
Perfil Torx® TX5
propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 137 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Caperuza giratoria
Perforación en perfil Torx® no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625772 TX5
EAN / GTIN 4013288039170
Número del fabricante 05030121001

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero de herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra