10 hojas de lijar adhesivas 93x185 mm,P 100,mad+met,SR

Número de artículo: 625768000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tamaño de grano 100
Longitud hoja abrasiva 93 mm
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625768000
EAN / GTIN 4007430159038
Número del fabricante 625768000

Descripción

Descripción:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • Para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa, etc.

Característica:

  • Dimensiones: 93 x 185 mm
  • granulación / granulometría: P 100
  • Unidad de venta: 10