{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic VDE | |
Perfil Torx® | TX10 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud de cuchilla cortante | 70 mm | |
Longitud total | 165 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625753 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733278312 | |
Número del fabricante | 5400.SL 10-70 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador delgado para Torx®, Classic, completamente aislado TX10
a petición
En stock
17 piezas en stock
10,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
155 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 165 | 147 |
Longitud de cuchilla cortante | 70 | 60 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Material cuchilla | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Perfil Torx® | TX10 | TX10 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |