Trinquete de rueda libre con perfil UD de anillo

Número de artículo: 6257440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6257440
EAN / GTIN 4010886625743
Número del fabricante 6257440

Descripción

Descripción:

Llave de fricción (Nº 31 K) con anillos de inserción intercambiables (Nº 31 R)
Hasta 30″ mango plano, a partir de 35″ con mango tubular
De acero GEDORE vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = Carraca 31 K 16″ y anillo de inserción 31 R 32 mm

Característica:

  • Anillo de inserción doble hexágono: 80
  • Longitud total [pulgadas]: 40
  • Longitud total [mm]: 960 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 118,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 39,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra