Placa de lijar con enganche de tejido autoadherente 114 x 102 mm, para FSR 200 Intec

Número de artículo: 625657000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625657000
EAN / GTIN 4007430157461
Número del fabricante 625657000
Número L L01760 52

Descripción

Descripción:

  • Placa de lijar perforada con enganche con tejido autoadherente para FSX 200 Intec (de repuesto)

Característica:

  • Ancho: 102 mm
  • Longitud: 114 mm
  • Descripción del producto: Placa de lijado perforada con cierre de adherencia para FSR 200 Intec (como reemplazo)

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra