Destornillador para Torx®, largo con función de parada TX27

Número de artículo: 625590 TX27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 367 TORX® HF
Perfil Torx® TX27
Longitud de cuchilla cortante 300 mm
Longitud total 405 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625590 TX27
EAN / GTIN 4013288138392
Número del fabricante 05028072001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas niqueladas químicamente. El perfil cónico Torx®-HF mantiene todos los tornillos Torx® perfectamente apretados.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador para Torx®, largo con función de parada TX27

Destornillador para Torx®, largo con función de parada TX27

a petición
En stock
29 piezas en stock
16,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® Destornilladores para tornillos TORX®
Longitud total 405 222
Quality Dress 367 TORX® HF
Longitud de cuchilla cortante 300 115
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Perfil Torx® TX27 TX27
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop