• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para Torx® TX8

Número de artículo: 625400 TX8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
489 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multicraft
Perfil Torx® TX8
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 150 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero especial PB Swiss Tools
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625400 TX8
EAN / GTIN 7610733087266
Número del fabricante 6400.8-60

Descripción

Ejecución:

Mango rígido “multicraft” especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX27 hexagonal para ayuda de llave.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra