Destornillador para Torx® con mango Haptoprene de 2 componentes TX20/250

Número de artículo: 625332 TX20/250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® TX20
    Longitud de cuchilla cortante 250 mm
    Longitud total 350 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
    Función de soporte no
    Material cuchilla Acero especial al cromovanadio
    Material mango Haptoprene de 2 componentes
    Superficie niquelado y cromado
    Punta negro
    Caperuza giratoria no
    Cabeza esférica no
    Perforación en perfil Torx®
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625332 TX20/250
    EAN / GTIN 4067263012948
    Número del fabricante 625332 TX20/250

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

    Ventaja:

    Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra