Inserto de la broca de un destornillador eléctrico de 3/8″ hexágono 20 mm

Número de artículo: 6252640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6252640
EAN / GTIN 4010886625262
Número del fabricante 6252640
Número L L60160 6245

Descripción

Descripción:

Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 30,0 mm
  • Inserto Ø 1: 28,0 mm
  • Ø de inserción 2: 22,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 10,0 mm
  • Longitud total [mm]: 30 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 20
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no