{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX25 | |
Longitud de cuchilla cortante | 200 mm | |
Longitud total | 225 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | |
Punta | negro | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625231 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197950529 | |
Número del fabricante | 625231 TX25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para Torx®, largo, con mango transversal TX25
a petición
En stock
30 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
588 piezas en stock
5,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.163 piezas en stock
8,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 225 | 125 | 187 |
Longitud de cuchilla cortante | 200 | 100 | 125 |
Punta | negro | negro | negro |
Material | Acero al cromo-vanadio | ||
Perfil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |