Corona bimetal HSS, 127 mm

Número de artículo: 625211000
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
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625211000
    EAN / GTIN 4007430103376
    Número del fabricante 625211000

    Descripción

    Descripción:

    • Coronas Bi-metal HSS con dientes templados de acero rápido altamente aleado con 8% de contenido de cobalto, gracias a ello vida útil más prolongada.
    • Arranque de viruta más rápido y suave debido a un dentado de nuevo tipo con forma y paso de dientes irregulares; gracias a ello también menor vibración
    • Optimizadas para el uso en acero, acero inoxidable, acero de construcción, aluminio, bronce, cobre, PVC, vidrio acrílico, madera.
    • Profundidad de corte máxima aprox. 35 mm
    • Rosca en coronas Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; rosca en coronas Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
    • Usar las coronas sólo con un vástago de alojamiento y broca de centrar correspondientes.

    Característica:

      Diámetro: 127 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra