Corona bimetal HSS, 60 mm

Número de artículo: 625190000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625190000
    EAN / GTIN 4007430103161
    Número del fabricante 625190000

    Descripción

    Descripción:

    • Coronas Bi-metal HSS con dientes templados de acero rápido altamente aleado con 8% de contenido de cobalto, gracias a ello vida útil más prolongada.
    • Arranque de viruta más rápido y suave debido a un dentado de nuevo tipo con forma y paso de dientes irregulares; gracias a ello también menor vibración
    • Optimizadas para el uso en acero, acero inoxidable, acero de construcción, aluminio, bronce, cobre, PVC, vidrio acrílico, madera.
    • Profundidad de corte máxima aprox. 35 mm
    • Rosca en coronas Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; rosca en coronas Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
    • Usar las coronas sólo con un vástago de alojamiento y broca de centrar correspondientes.

    Característica:

      Diámetro: 60 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra