Corona bimetal HSS, 46 mm

Número de artículo: 625181000
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625181000
EAN / GTIN 4007430103413
Número del fabricante 625181000

Descripción

Descripción:

  • Coronas Bi-metal HSS con dientes templados de acero rápido altamente aleado con 8% de contenido de cobalto, gracias a ello vida útil más prolongada.
  • Arranque de viruta más rápido y suave debido a un dentado de nuevo tipo con forma y paso de dientes irregulares; gracias a ello también menor vibración
  • Optimizadas para el uso en acero, acero inoxidable, acero de construcción, aluminio, bronce, cobre, PVC, vidrio acrílico, madera.
  • Profundidad de corte máxima aprox. 35 mm
  • Rosca en coronas Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; rosca en coronas Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • Usar las coronas sólo con un vástago de alojamiento y broca de centrar correspondientes.

Característica:

    Diámetro: 46 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra