Broca artística MD 40x90 mm

Número de artículo: 625130000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625130000
EAN / GTIN 4007430101846
Número del fabricante 625130000

Descripción

Descripción:

  • Broca artificial de precisión, similar a DIN 7483 C con punta de centrar, 2 desbastadores afilados y 2 filos de corte principales de metal duro
  • Para uso profesional y para taladrar sin astillas en tablones de madera enchapada, así como en todos los tipos de madera natural blanda y dura

Característica:

  • Diámetro: 40 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Ø de mango: 10 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra