Cuchillo de seguridad SECUPRO 625 con Hoja de gancho 98, 1 pz

Número de artículo: 625098.02
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
    Número de artículo 625098.02
    EAN / GTIN 4002632804021
    Número del fabricante 625098.02
    Número L L60170 906

    Descripción

    Descripción:

    Palanca larga. Hoja larga. Disfrutarlo durante mucho tiempo. Con hoja en forma de gancho.
    El SECUPRO 625 está a la vanguardia de nuestros cuchillos de pinza ergonómicos. Su afirmación es clara: Premium. Porque en él encontrarás lo que quieren los usuarios profesionales: Un mango fabricado en aluminio. Una palanca de funcionamiento suave para liberar la cuchilla. Una gran profundidad de corte en combinación con una retracción de cuchilla totalmente automática. Un cambio de hoja cómodo. Y todo esto es la sensación de confianza de sostener una herramienta de alta gama en su mano.
    • Material básico:
      Aluminio
    • Excelente ergonomía
      Hemos ″construido″ el SECUPRO 625 en las manos del usuario pesado como casi ningún herramienta de corte antes. La palanca larga y suave, el mango redondeado, el agarre suave en la parte posterior del cuchillo – ¡pruébalo tú mismo!
    • Robusto y equilibrado
      como ves y sientes, el mango está hecho de aluminio de alta calidad. El diseño robusto va de la mano con una distribución óptima del peso. Como consecuencia, Sin debilitamiento de herramientas y usuarios.
    • Special inserto
      El hoja en forma de gancho es especialmente adecuado para revestimientos de suelos de todo tipo, pero para mucho más. Puede cambiar la cuchilla en sí en solo unos pocos pasos simples, convenientemente hacia la parte delantera levantando el botón de cambio y presionando la palanca.
    • Cuchilla utilizable de 2 vías
      Antes de que necesite cambiar la cuchilla de calidad, puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de funcionamiento de la cuchilla y reduce su esfuerzo. Porque tu producto corta como nuevo.
    • Seguro todo el camino
      Mientras que puede confiar en el retracción de la hoja en el área de agarre frontal, un fusible le espera más atrás. Esto le permite bloquear la palanca y evitar que la cuchilla se dispare accidentalmente.

    Característica:

    • Mango: Palanca
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: Muy alta seguridad (SECUPRO)
    • Tecnología de seguridad II: Retirada totalmente automática de la hoja
    • Cerradura de transporte: Sí
    • Disparador: Mano
    • Ergonomía: Especialmente ergonómico
    • Profundidad de corte (resumida): 17 mm
    • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, flejado plástico, caucho, revestimiento del piso del PVC, cubriendo, textiles, bobinado, estiramiento, película retráctil, película y telas de papel, cinta adhesiva, hilo, cuerda
    • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Rasguño de cinta: No.
    • Material básico: Aluminio
    • Softgrip: Sí
    • Metal detectable: No.
    • Cuchilla montada: 98,70
    • Cuchilla opcional: 60099,70, 160099,70, 60095,70, 99,70, 199,70
    • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja en forma de gancho
    • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
    • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
    • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como posible artículo promocional: Sí
    • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado