• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca avellanadora para madera de sujeción 8x26 mm

Número de artículo: 625024000
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
Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625024000
EAN / GTIN 4007430102416
Número del fabricante 625024000
Número L L01750 1335

Descripción

Descripción:

  • Broca avellanadora para madera de sujeción de 5 filos de acero HSS para avellanados en ángulo agudo, con tornillo de hexágono interior, para encajar en brocas helicoidales para madera
  • También puede usarse como tope de profundidad, simplemente girar la broca avellanadora

Característica:

  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 26 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra