Broca avellanadora para madera de sujeción 5x26 mm

Número de artículo: 625022000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625022000
EAN / GTIN 4007430102225
Número del fabricante 625022000
Número L L01750 1333

Descripción

Descripción:

  • Broca avellanadora para madera de sujeción de 5 filos de acero HSS para avellanados en ángulo agudo, con tornillo de hexágono interior, para encajar en brocas helicoidales para madera
  • También puede usarse como tope de profundidad, simplemente girar la broca avellanadora

Característica:

  • Diámetro: 5 mm
  • Longitud total: 26 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra