Broca avellanadora para madera de sujeción 4x26 mm

Número de artículo: 625021000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625021000
EAN / GTIN 4007430102218
Número del fabricante 625021000
Número L L01750 1332

Descripción

Descripción:

  • Broca avellanadora para madera de sujeción de 5 filos de acero HSS para avellanados en ángulo agudo, con tornillo de hexágono interior, para encajar en brocas helicoidales para madera
  • También puede usarse como tope de profundidad, simplemente girar la broca avellanadora

Característica:

  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud total: 26 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra