Esponja de pulir adhesiva basta 160x50 mm

Número de artículo: 624916000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624916000
EAN / GTIN 4007430126528
Número del fabricante 624916000

Descripción

Descripción:

  • Para pulir pinturas deterioradas por la intemperie

Característica:

  • Espesor: 50 mm
  • Diámetro: 160 mm
  • Descripción del producto: Para pulir pinturas desgastadas
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra