Anillo de inserción para carraca de rueda libre perfil UD 60 mm

Número de artículo: 6248880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6248880
EAN / GTIN 4010886624883
Número del fabricante 6248880

Descripción

Descripción:

Acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 82,0
  • Anillo de inserción doble hexágono: 60
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 60
  • Uso/aplicación: Para 31 K 30
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra