Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo TX9

Número de artículo: 624850 TX9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud de los lados 66×20 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Versión de mango acodadas
Superficie con recubrimiento de polvo
Punta negro
Cabeza esférica en el brazo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624850 TX9
EAN / GTIN 7610733243976
Número del fabricante 410.9 YE

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color llamativa “Rainbow”. Punta negra.