{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX45 | |
Longitud de los lados | 125×37 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | cromado | |
Punta | negro | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 624800 TX45 | |
EAN / GTIN | 7610733007394 | |
Número del fabricante | PB 410.45 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave acodada para Torx® cromadas, Perfil Torx®: TX45
a petición
En stock
86 piezas en stock
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
129 piezas en stock
9,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
704 piezas en stock
2,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Versión de mango | acodadas | acodadas | acodadas |
Superficie | cromado | galvanizado | fosfatado |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 125×37 mm | 232 × 50 mm | 83×29 mm |
Perfil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |