Trinquete de rueda libre sin anillo 12″, 305 mm

Número de artículo: 6243300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6243300
    EAN / GTIN 4010886624333
    Número del fabricante 6243300
    Número L L60160 486

    Descripción

    Descripción:

    Especialmente apta para la construcción de acero y andamiajes
    Hasta 30″ mango plano, a partir de 35″ con mango tubular

    Característica:

    • Anillo de inserción doble hexágono: 24-28
    • Longitud total [pulgadas]: 12
    • Longitud total [mm]: 305 mm
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: manganeso fosfatado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra