Disco de cortar de diamante - SP - U, 230x22,23 mm

Número de artículo: 624310000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624310000
EAN / GTIN 4007430172037
Número del fabricante 624310000

Descripción

Descripción:

  • Disco de cortar de diamante universal con filo segmentado para un corte rápido y agresivo con un alto rendimiento de corte y una larga vida útil
  • Adecuado para todos los materiales de construcción, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla
  • Altura de segmento 10 mm
  • Al realizar un pedido de 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador (excepto para envases tipo blíster)

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 230 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Dimensiones del segmento: 40,3 x 2,4 x 10 mm
  • Número de segmentos: 16
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra