Disco de cortar de diamante - SP - U, 115x22,23 mm

Número de artículo: 624306000
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624306000
EAN / GTIN 4007430171993
Número del fabricante 624306000

Descripción

Descripción:

  • Disco de cortar de diamante universal con filo segmentado para un corte rápido y agresivo con un alto rendimiento de corte y una larga vida útil
  • Adecuado para todos los materiales de construcción, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla
  • Altura de segmento 10 mm
  • Al realizar un pedido de 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador (excepto para envases tipo blíster)

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Dimensiones del segmento: 32,4 x 1,8 x 10 mm
  • Número de segmentos: 9
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra