Disco abrasivo de láminas 125 mm P 120, F-ZK

Número de artículo: 624279000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624279000
EAN / GTIN 4007430085528
Número del fabricante 624279000

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
  • Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio
  • Potencia abrasiva uniformemente alta
  • Rectificado refrigerado
  • Bajo nivel de ruido
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s, discos abrasivos de láminas en modelo inclinado, ángulo de ataque 7-9°

Característica:

  • Diseño: Oblicuo
  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 120
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra