Disco abrasivo de láminas 115 mm P 60, F-ZK

Número de artículo: 624243000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 624243000
    EAN / GTIN 4007430430540
    Número del fabricante 624243000

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
    • Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio
    • Potencia abrasiva uniformemente alta
    • Rectificado refrigerado
    • Bajo nivel de ruido
    • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
    • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s, discos abrasivos de láminas en modelo inclinado, ángulo de ataque 7-9°

    Característica:

    • Diseño: Oblicuo
    • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
    • granulación / granulometría: P 60
    • Máx. número de revoluciones: 13300 /min

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra