Disco de fibra 125 mm P 40, CN

Número de artículo: 624219000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624219000
EAN / GTIN 4007430409645
Número del fabricante 624219000

Descripción

Descripción:

  • Para su empleo en el sector metalúrgico.
  • Para trabajos de amolado bastos y finos.
  • Tratamiento de costuras de soldadura, desoxidación, desbarbado.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración
  • Aspecto uniforme del rectificado
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • ¡Discos de fibra para sujetar en el plato soporte!

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 40
  • máx. número de revoluciones: 12200 /min

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra