Toma de la broca del destornillador 3/8″ XZN M5

Número de artículo: 6242170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6242170
    EAN / GTIN 4010886624210
    Número del fabricante 6242170

    Descripción

    Descripción:

    Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
    Uso manual, moleteado en cruz
    Para uso manual
    La punta según la norma DIN 2325

    Característica:

    • Tamaño de salida multipunto interior XZN: M5
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
    • Longitud de inserción: 49,0 mm
    • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
    • Anchura total [mm]: 17,5 mm
    • Longitud total [mm]: 49 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: cromado mate
    • Fusible: Ranura de retención de bola
    • Longitud central: 17,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra