Disco de fibra 115 mm P 24, CN

Número de artículo: 624136000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 624136000
    EAN / GTIN 4007430409072
    Número del fabricante 624136000

    Descripción

    Descripción:

    • Para su empleo en el sector metalúrgico.
    • Para trabajos de amolado bastos y finos.
    • Tratamiento de costuras de soldadura, desoxidación, desbarbado.
    • Alta potencia abrasiva con alta duración
    • Aspecto uniforme del rectificado
    • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
    • ¡Discos de fibra para sujetar en el plato soporte!

    Característica:

    • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
    • granulación / granulometría: P 24
    • máx. número de revoluciones: 13300 /min

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra