Juego de llaves de vaso de 3/8″ 22 piezas perfil UD 6-22 mm

Número de artículo: 6240470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6240470
    EAN / GTIN 4010886624043
    Número del fabricante 6240470
    Número L L60160 5318

    Descripción

    Descripción:

    Con perfil UD hexagonal para uso manual (No. 30) o perfil UD de 12 caras (No. D 30)
    Con accesorios
    Juego U-10 con carraca reversible con palanca de cambio
    En caja de metal de color GEDORE azul
    Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
    • Anchura total [mm]: 320 mm
    • Altura total [mm]: 55 mm
    • Profundidad total [mm]: 210 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra