10 hojas de lijar adhesivas 80 mm P 80,mad+met, SXE

Número de artículo: 624043000
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tamaño de grano 80
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624043000
EAN / GTIN 4007430442567
Número del fabricante 624043000
Número L L01750 786
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas para un aspecto de lijado homogéneo
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • P.ej. para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa

Característica:

  • Diámetro: 80 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Unidad de venta: 10