5 hojas para sierra de calar ″clean wood premium″ 105/ 3,0 mm

Número de artículo: 623977000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623977000
EAN / GTIN 4007430439932
Número del fabricante 623977000
Número L L01750 1751

Descripción

Descripción:

  • cortes limpios y de ángulos precisos con una vida útil muy larga

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 301 CLF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / madera encolada 5-80 mm / fibra de vidrio reforzada plásticos 5-30 mm / para cortes rápidos
  • Longitud útil: 105 mm
  • Descripción del producto: Cortes limpios y angulares precisos con una vida útil muy larga
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 3,0 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra