5 hojas para sierra de calar ″clean wood premium″ 74/ 2,7 mm

Número de artículo: 623975000
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623975000
    EAN / GTIN 4007430435040
    Número del fabricante 623975000

    Descripción

    Descripción:

    • cortes limpios y de ángulos precisos con una vida útil muy larga

    Característica:

    • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes
    • Espesor: 1,25 mm
    • Conforme a Bosch Tipo: T 101 BF
    • Material: BIM
    • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / paneles de suelo laminado / paneles recubiertos / plásticos 3-30 mm / para cortes limpios / hoja de sierra con punta de inmersión
    • Longitud útil: 74 mm
    • Descripción del producto: Cortes limpios y angulares precisos con una vida útil muy larga
    • Unidad de venta: 5
    • paso de dientes: 2,7 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra