5 hojas para sierra de calar ″metal premium″ 51/ 1,2 mm

Número de artículo: 623971000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623971000
EAN / GTIN 4007430408785
Número del fabricante 623971000

Descripción

Descripción:

  • resistentes a roturas con larga vida útil

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 118 AF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Láminas de acero de 1-3 mm / metales no ferrosos
  • Longitud útil: 51 mm
  • Descripción del producto: Resistente a la rotura en una larga vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,2 mm

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop