5 hojas para sierra de calar ″precision wood″ 91 2,2 mm

Número de artículo: 623834000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623834000
EAN / GTIN 4061792179684
Número del fabricante 623834000

Descripción

Descripción:

  • extremadamente robustas gracias a la hoja de sierra extragruesa
  • cortes exactos, de ángulos precisos

Característica:

  • Versión: Tierra / cónica
  • Espesor: 1,7 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T308BP
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Resultados de corte perfectos y sin desgarros en ambos lados / para cortes rápidos / madera blanda / para cortes precisos en ángulo / extra grueso / Precaución: ¡Apague elevación pendular!
  • Longitud útil: 91 mm
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,2/12 TPI mm

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra