Brocas para martillo SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 35 x 1320 mm

Número de artículo: 623830000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 623830000
    EAN / GTIN 4061792177604
    Número del fabricante 623830000

    Descripción

    Descripción:

    • Poder destructivo sin igual: filo en S de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo
    • Vida útil constantemente alta: cabezal corto con canales para polvo de gran volumen para un transporte sin fricción del polvo de perforación. Mínima generación de calor
    • Velocidad de perforación más alta: filos secundarios en posición oblicua para un avance agresivo de perforación
    • Centrado óptimo: punta de centrar efectiva para una guía óptima al perforar en hormigón y hormigón armado
    • Diámetro exacto de perforación: innovadora marca de desgaste (sirve como indicador de precisión dimensional)
    • Vibration Control: valores optimizados de vibraciones – ideal para las aplicaciones más exigentes en la obra
    • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 1200 mm
    • Diámetro: 35 mm
    • Longitud total: 1320 mm
    • Unidad de venta: 1