• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo hueco 65x0,35 mm/ M 14, acero, trenzado

Número de artículo: 623796700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623796700
EAN / GTIN 4007430435088
Número del fabricante 623796700

Descripción

Descripción:

  • De aplicación universal en el tratamiento de metales, p. ej. para limpiar, desbarbar, quitar escoria, desoxidar, alisar los cordones y los puntos de soldadura, eliminar escoria, cascarilla y viejas capas de pintura
  • Para tratar superficies grandes, costuras de soldadura, etc.
  • Tipo de aplicación: alambre de acero trenzado

Característica:

  • Espesor del alambre: 0,35 mm
  • Diámetro: 65 mm
  • rosca interior: M 14
  • Máx. número de revoluciones: 11000 /min